Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Musketons
54147
54147.160.001
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
Musketon met wartel Roestvaststaal (RVS) A4 16MM
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
Fabory
D1_MM
9
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
47.95
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
16 mm
Merken
Fabory
D1_MM
9
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
47.95
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
15.5
D
16
D1
9
D (mm)
16
E
9
L (mm)
87
S
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54147.160.001
EAN
4043377190468
UBB
500618010283
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie