text.skipToContent text.skipToNavigation

Multiverbindingssysteem Aluminium 10MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 93
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 93
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 10
L1 40
L2 88
L3 20

Artikelnummers

Artikelnummer 57007.100.001
EAN 8715492874573
UBB 950373178314
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.