text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Multifunctionele kuip 40 L zwart


Artikelnummer 4F022200
Lengte
Inhoud (ml) 40000
Materiaal Kunststof
Stapelbaar Nee
Buitenbreedte (mm) 470
Buitenhoogte (mm) 190
Buitendiepte (mm) 730
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 730 mm
Inhoud (ml) 40000
Materiaal Kunststof
Stapelbaar Nee
Buitenbreedte (mm) 470
Buitenhoogte (mm) 190
Buitendiepte (mm) 730
Merken Fabory approved vendor
Hoogte (mm) 3
Gewicht per stuk (g) 1850
Breedte (mm) 3
HS- en goederencode
Content 40 l

Artikelnummers

Artikelnummer 4F022200
EAN 4012411000186
UBB 500582040613
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1204001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.