Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
4W817268
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
Universele slang UNITRIX® 60 binnen-d. 19 mm wanddikte 5 mm lengte 50 m wiel CONTINENTAL
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
4W817268
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
85
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
85
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Ja
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Overig
Merken
Continental
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W817268
EAN
4045998019050
UBB
500582246483
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000031278