text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische slijpbokschijf 200x20x32 mm C60 K5 HM


Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Zuiver snijdenOptimale korrelgrootteStapelbaar

Artikelnummer 4F547504
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1250
HS- en goederencode
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Zuiver snijdenOptimale korrelgrootteStapelbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 4F547504
EAN 9003175965977
UBB 500683138787
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 596597
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.