text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

MSA Veiligheidshelm V-Gard 4-punt textiel Wit


Artikelnummer 7X301147
Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 269
Verstelling Overig
Maat (mm) 520 - 640
Materiaal HDPE
Voor nom. spanning tot (V) 1500
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 269
Verstelling Overig
Maat (mm) 520 - 640
Materiaal HDPE
Voor nom. spanning tot (V) 1500
Met zweetband Ja
Ophanging 4-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Ja
Merken Msa
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model V-Gard
Type VDE Safety Helmet

Artikelnummers

Artikelnummer 7X301147
EAN 3661258001071
UBB 500513773852
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer GV112-0000000-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.