My Favorites
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Moeren voor T-gleuven
16196
16196.080.010
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
Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M8X10
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
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Met draadeind
Ja
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M8
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Met draadeind
Ja
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.4
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
10
d-D
M8
e
15
h
12
k
6
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
508
ISO
299
NF
E21-301
Artikelnummers
Artikelnummer
16196.080.010
EAN
4020772080020
UBB
950355756871
UNSPSC
31161727