text.skipToContent text.skipToNavigation

Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M12X14


Article number
Diameter
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Met draadeind Ja
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diameter M12
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Met draadeind Ja
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 35
Info
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
HS- en goederencode

Dimensions

a 14
d-D M12
e 22
h 16
k 8
P 1.75

Standards

DIN 508
NF E21-301
ISO 299

Article numbers

Article number 16196.120.014
EAN 4020772080044
UBB 950355757036
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.