Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
0M682691
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
Mixer FM 100 M14 mengkorf d. 100 mm lengte 590 mm 10-25 kg M14 COLLOMIX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0M682691
Lengte (m)
590
Gereedschapopname
M14
Max. diameter menggarde (mm)
100
Met menggarde
Ja
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Mixing Paddle
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
590
Gereedschapopname
M14
Max. diameter menggarde (mm)
100
Met menggarde
Ja
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Mixing Paddle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M682691
EAN
4011024408846
UBB
500726964330
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4300000442