text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICR 293 666 ABS30MM

Omschrijving

Bereik: 0-30 mm Nauwkeurigheid: Refer to the list of specifications Aflezing: 0,001 mm / 0,001 mm/0.00005" Vlakheid: 0,3 µm ORIGIN: Ja AAN/UIT: Ja Alarm laag voltage: Ja Meetkracht: 5-10 N HOLD: Ja Evenwijdigheid: 2 µm /0,00008 " for models up to 80 mm/3,2 " 3 µm/0,00012 " for models up to 105 mm/4,2 " Inch-Metrisch: Metrisch Nauwkeurigheid: ±2 µm Gegevensuitvoer: Ja Foutgrenzen µm (overbrengingselement): 2 µm Korte naam: DIGIMATIC schroefmaat Levensduur van de batterij: circa 3 jaar (0-30 mm), 1 jaar ( 30 mm) L: 34.8 mm A: 2.8 mm B: 6.2 mm C: 25 mm Levering: including Box, gauge block (from 25 mm upward), 1 battery Levering: Incl. opbergdoos, instelmaat (vanaf 25 mm), batterij Gewicht: 275 g

Artikelnummers

Artikelnummer M5108.293.666
EAN 4946368069227
UBB 500502218240
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 293-666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.