text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICR 293 661-10 ABS30MM

Omschrijving

Dit snel werkend model schroefmaat, met een niet roterende spindel, geeft veel snellere verstellingen dan standaard modellen.De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike biedt de volgende voordelen:10 mm verplaatsing per omwenteling (met 0,5mm spindelspoed), is het 20x sneller dan standaard instrumenten.IP54 beschermingsklasse maakt een breder scala aan gebruikstoepassingen mogelijk  (alleen als de datakabel niet gemonteerd is).ABSOLUTE linear scale betekent geen beperking op ingestelde snelheid.Groter meetbereik -30 mm vergeleken met 25 mm - dan standaard schroefmaten. 

Artikelnummers

Artikelnummer M5108.293.661
EAN 4946368215426
UBB 500502218166
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 293-661-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.