text.skipToContent text.skipToNavigation

Statieftas 240 mm 1 kg NEDO


Artikelnummer 1E354656
Kleur Overig
Breedte 1300
Uitvoering Zak
Diepte 1350
Diameter 240
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal Stof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 1300
Uitvoering Zak
Diepte 1350
Diameter 240
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal Stof
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Ja
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 1
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
HS- en goederencode
Type 655 112-613

Artikelnummers

Artikelnummer 1E354656
EAN 4016054104782
UBB 500581025136
UNSPSC 45121602
Fabrikant artikelnummer 4000855897
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.