text.skipToContent text.skipToNavigation

Krukstatief 0,80-2,76 m 5,32 kg NEDO


Artikelnummer 5U674039
Gewicht 5320
Verstelbaar Ja
Materiaal Aluminium
Transportlengte (cm) 106
Spindeluitvoering Nee
Verstelbare middenzuil Ja
Statiefkop Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 5320
Verstelbaar Ja
Materiaal Aluminium
Transportlengte (cm) 106
Spindeluitvoering Nee
Verstelbare middenzuil Ja
Statiefkop Overig
Diameter statiefkop (mm) 110
Klemwijze statiefbenen Snelklem
Werkhoogte (cm) 80 - 276
Merken Nedo
Gewicht per stuk (g) 6335
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5U674039
EAN 4016054125244
UBB 500582602875
UNSPSC 45121602
Fabrikant artikelnummer 4000855893
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.