text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee VDE-combinatietang


Artikelnummer 1L425605
Gewicht 250
Lengte (m) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Met zijknipper Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Stripbereik diameter (mm) 2.2 - 5.2
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 250
Lengte (m) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Met zijknipper Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Stripbereik diameter (mm) 2.2 - 5.2
Greepuitvoering Overig
Met aanslagbescherming Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 0.264
HS- en goederencode
Type VDE Insulated Combination Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 1L425605
EAN 4058546225179
UBB 500695280528
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932464572
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.