text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Tri-lobe schroevendraaiers

Artikelnummer 8W407330
Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Vierkant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 4.025
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8W407330
EAN 4058546296803
UBB 500708663199
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932471781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.