text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Tri-lobe schroevendraaiers

Artikelnummer 6I163103
Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Vierkant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 0.45
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 6I163103
EAN 4058546296827
UBB 500708663504
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932471783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.