text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Tri-lobe schroevendraaiers


Artikelnummer 4K877945
Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 4K877945
EAN 4058546296735
UBB 500708661789
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932471774
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.