text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee THUNDERWEB - Metaalboren HSS-Ground - DIN 338


Artikelnummer 7I071687
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 76
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7I071687
EAN 4058546030384
UBB 500680700316
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932459866
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.