text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Stappenboren


Artikelnummer 6G778619
Schachtdiameter (mm) 10
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 35
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 14
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 228
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 35
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 14
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 228
Info Drilling stages: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 35 mm
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 6G778619
UBB 500636669169
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 48899335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.