text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Speedcross SUDD


Artikelnummer 0V737838
Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 15
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 15
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0V737838
EAN 4058546415198
UBB 500732057707
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932492152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.