text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross STEELHEAD™


Artikelnummer 5R173375
Schijfdiameter (mm) 115
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 115
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5R173375
EAN 4058546413811
UBB 500732208292
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932492014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.