text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross STEELHEAD™


Artikelnummer 3E035108
Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3E035108
EAN 4058546413828
UBB 500732129902
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932492015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.