text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross HUDD


Artikelnummer 8W816316
Schijfdiameter (mm) 300
Boringsdiameter 254
Geschikt voor cellenbeton Ja
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 300
Boringsdiameter 254
Geschikt voor cellenbeton Ja
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8W816316
EAN 4058546481698
UBB 500732302160
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932493298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.