text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Speedcross HUDD


Artikelnummer 6T015363
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 835
HS- en goederencode
Model HUDD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6T015363
EAN 4002395364770
UBB 500513583855
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4932399822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.