text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross HUDD


Artikelnummer 4Q739261
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Ja
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 45772
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 8
Fijnheidsgraad Niet schurend
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1100
HS- en goederencode
Model HUDD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q739261
EAN 4058546298845
UBB 500716565295
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932471985
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.