text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross HUDD


Artikelnummer 3W372945
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model HUDD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3W372945
EAN 4002395364763
UBB 500513583772
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4932399821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.