Diamantschijven
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
Diamantschijven
7Y160862
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
Milwaukee Speedcross AUDD
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
7Y160862
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
2223
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
10
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
305
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AUDD
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y160862
EAN
4002395364800
UBB
500513582782
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4932399825