text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Speedcross AUDD


Artikelnummer 4K975144
Schijfdiameter (mm) 450
Boringsdiameter 254
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3300
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 450
Boringsdiameter 254
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4K975144
EAN 4058546415129
UBB 500732166946
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932492145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.