text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Speedcross AUDD


Artikelnummer 0I963468
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 2223
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Ja
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 225
HS- en goederencode
Model AUDD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0I963468
EAN 4002395364787
UBB 500513582527
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932399823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.