text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Speedcross ADD


Artikelnummer 3H622938
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Fijnheidsgraad Niet schurend
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Model ADD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3H622938
EAN 4058546362348
UBB 500581703799
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932478952
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.