Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
2N818065
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
MILWAUKEE Slagschroevendraaiers 12AH
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2N818065
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
11.1
Max. draaimoment (Nm)
2576
Gereedschapopname
Overig
Aantal slagen (1/min)
1440
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
42 - 42
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
11.1
Max. draaimoment (Nm)
2576
Gereedschapopname
Overig
Aantal slagen (1/min)
1440
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
42 - 42
Nullasttoerental (1/min)
600 - 1200
Aantal meegeleverde accu's
1
Merken
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1DS-121C
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N818065
EAN
4058546324681
UBB
500718079576
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933472072