text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slaghoutboren - lange serie


Artikelnummer 1N879109
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 395
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 460
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 395
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1N879109
UBB 500680690749
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 48136756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.