text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ moeraanzetters GEN II


Artikelnummer 8S136826
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8S136826
EAN 4058546418045
UBB 500732296222
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932492437
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.