text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ moeraanzetters GEN II


Artikelnummer 7R615258
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7R615258
EAN 4058546418106
UBB 500732267439
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932492443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.