text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ moeraanzetters GEN II


Artikelnummer 4F712158
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4F712158
EAN 4058546418113
UBB 500732160741
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932492444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.