text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ moeraanzetters GEN II


Artikelnummer 3C036343
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3C036343
EAN 4058546418014
UBB 500732127435
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932492434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.