text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ moeraanzetters GEN II


Artikelnummer 2O781024
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 65
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2O781024
EAN 4058546418083
UBB 500732110910
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932492441
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.