text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits


Artikelnummer 9J316631
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9J316631
EAN 4002395385652
UBB 500649463584
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430903
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.