Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
9B157787
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
Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9B157787
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B157787
EAN
4002395385416
UBB
500649459707
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
4932430879