text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits


Artikelnummer 7T548192
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7T548192
EAN 4002395385645
UBB 500649463337
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.