text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits


Artikelnummer 7H522743
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7H522743
EAN 4002395385492
UBB 500649460770
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.