text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits


Artikelnummer 0X095844
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0X095844
EAN 4002395385522
UBB 500649461190
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.