Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
5I255307
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
Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits Hex
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5I255307
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I255307
EAN
4002395385584
UBB
500649462180
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
4932430896