text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Schroefbits TX


Artikelnummer 3P485626
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 145
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3P485626
EAN 4002395362509
UBB 500513727338
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932399600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.