text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Premium Speedcross X-HUDD


Artikelnummer 4V486477
Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 12
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 12
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4V486477
EAN 4058546415150
UBB 500732181200
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932492148
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.