Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
4W865078
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
Milwaukee Platte boren
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
4W865078
Totale lengte (mm)
400
Schachtdiameter (mm)
6.35
Diameter boor (mm)
32
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
160
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flat Boring Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Schachtdiameter (mm)
6.35
Diameter boor (mm)
32
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
160
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flat Boring Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W865078
EAN
4002395371600
UBB
500513596725
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932352502