text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Rothenberger Pijptang totale lengte 300 mm spanwijdte 34 mm voor buizen 1 inch


Artikelnummer 3J275035
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (m) 300
Spanbereik (mm) 34-34
Merken Rothenberger
Gewicht per stuk (g) 820
HS- en goederencode
Type 070110X
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (m) 300
Spanbereik (mm) 34-34
Merken Rothenberger
Gewicht per stuk (g) 820
HS- en goederencode
Type 070110X

Artikelnummers

Artikelnummer 3J275035
EAN 4004625000434
UBB 500581760534
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 8000738821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.