text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Milwaukee PACKOUT™ Bakjes


Artikelnummer 2S049261
Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 102
Buitendiepte (mm) 102
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 102
Buitendiepte (mm) 102
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2S049261
EAN 4058546409838
UBB 500732114300
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932480698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.