text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Multimateriaal boren


Artikelnummer 8Z008681
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 55
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z008681
EAN 4058546287238
UBB 500718051914
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.