text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Multimateriaal boren


Artikelnummer 5Q432720
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 65
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q432720
EAN 4058546287283
UBB 500718052748
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.